Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 1,60 - 2,5A rugós G38701 - LRD073

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    1,60 -  2,5A  rugós G38701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110822038

Sonepar cikkszám

G38701

Gyártói cikkszám

LRD073

Gyártói típuskód

LRD073

Beállítható áramtartomány:

1.6-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 1,60 - 2,5A rugós