Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 16 - 25A GT68376 - LRD325

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó  16 - 25A GT68376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 17-25 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119215473

Sonepar cikkszám

GT68376

Gyártói cikkszám

LRD325

Gyártói típuskód

LRD325

Beállítható áramtartomány:

17-25 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldási osztály:

10 A osztály

Reset-funkció bemenet:

Nem

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Mágneskapcsoló hőkioldó 16 - 25A