Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 23,00 - 32A G38716 - LRD32

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó  23,00 - 32A G38716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 23-32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110346855

Sonepar cikkszám

G38716

Gyártói cikkszám

LRD32

Gyártói típuskód

LRD32

Beállítható áramtartomány:

23-32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 23,00 - 32A