Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 25 - 40A GT67859 - LRD340

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó  25 - 40A GT67859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 25-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119215497

Sonepar cikkszám

GT67859

Gyártói cikkszám

LRD340

Gyártói típuskód

LRD340

Beállítható áramtartomány:

25-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 25 - 40A