Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 7,00 - 10A G38708 - LRD14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110346817
Sonepar cikkszám
G38708
Gyártói cikkszám
LRD14
Gyártói típuskód
LRD14
Beállítható áramtartomány:
7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0