Schneider - Mágneskapcsoló időzítő 24/240VAC moduláris 1mod G01665 - 15917
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Időtartomány - 1-36000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01665
Gyártói cikkszám
15917
Gyártói típuskód
ACTt 15917
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Időtartomány:
1-36000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Szélesség:
18 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
65 mm
Magasság:
81 mm
Teljes eszköz talapzattal:
Nem