Schneider - Mágneskapcsoló jelölőtartó (100db=1cs) GT01585 - LA9D90
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01585
Gyártói cikkszám
LA9D90
Gyártói típuskód
LA9D90
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
8 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
17 mm
Mágneskapcsoló jelölőtartó (100db=1cs)