Schneider - Mágneskapcsoló mech. retesz 60/72VAC DC G38162 - LAD6K10EN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - mechanikus reteszelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38162
Gyártói cikkszám
LAD6K10EN
Gyártói típuskód
LAD6K10EN
Tartozék fajtája:
mechanikus reteszelés
Segéd bennmaradó blokk TeSys, 60...72 V DC/AC 50...60 Hz. termék vagy komponens típusa: mechanikus reteszelőlemez - termékkompatibilitás: LC1DT60A...DT80A, LC1D09...D38, LC1D40A...D65A, LC1DT20...DT40, TeSys D mágneskapcsoló. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 65A között a mágneskapcsoló EverLink™ csatlakozóblokkal van felszerelve, ez a levédett technológia, biztosít folyamatos meghúzónyomatékot az idők folytán, mikor a vezetékkeresztmetszet állandóan változik.. Biztonság. •biztonságos és hosszú idejű teljesítmény csatlakozás Everlink csatlakozóval és rugós bekötőkkel. •Biztonsági alkalmazásokhoz, köszönhetően a mechanikusan összekapcsolt tükör érintkezőknek (megfelel az IEC 60947-4-1 és 60947-5-1 szabványoknak). •Biztonsági lánc azonosítás piros fedéllel és segédérintkezővel.. Hatékonyság. •Felismert magas teljesítmény és minőségi megoldások. •Kiváló nyitó és záró tulajdonságok 20In értékig. •Multi-standard: IEC, UL, CCC, EAC, Marine,... Folyamatos működés. •Tanúsított 1 és 2 típusú koordinációs táblázat. •Világszerte elérhető termékek és értékesítés utáni szolgáltatások.. PLC közvetlen csatlakoztatás. • TeSys D az egyetlen mágneskapcsoló termékkínálat, amely teljesen kompatibilis PLC bemenetekkel/kimenetekkel 9A. 65A között.. • TeSys D alacsony fogyasztású DC vezérlőtekerccsel (BL rendelési számok) csak 100mA felfutó árammal 9A. 38A között. • Az új TeSys D Green (BBE rendelési számok) megfelelnek a digitális I/O moduloknak.. Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe, specifikus BL vagy BBE rendelési számok kompatibilisek 100mA vagy 500mA digitális I/O modulokkal., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....