Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló segédérintkező blokk 3z 2ny GT21451 - LA1LB015

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédérintkező blokk 3z 2ny GT21451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 3

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21451

Gyártói cikkszám

LA1LB015

Gyártói típuskód

LA1LB015

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Mágneskapcsoló segédérintkező blokk 3z 2ny