Schneider - Mágneskapcsoló segédkapcs. 115VAC 3z 2ny G38010 - CAD323FE7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 3
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110819588
Sonepar cikkszám
G38010
Gyártói cikkszám
CAD323FE7
Gyártói típuskód
CAD323FE7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-115 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Névleges üzemi áram:
10 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
0.005 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
84 mm