Schneider - Mágneskapcsoló segédkapcs. 115VAC3z 2ny G38034 - CAD32FE7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram - 10 A
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110401141
Sonepar cikkszám
G38034
Gyártói cikkszám
CAD32FE7
Gyártói típuskód
CAD32FE7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-115 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram:
10 A
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
0.005 A
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Szélesség:
45 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
84 mm