Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló segédkapcs. 42VAC 5z rugós G38052 - CAD503D7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédkapcs.    42VAC 5z  rugós G38052

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110819809

Sonepar cikkszám

G38052

Gyártói cikkszám

CAD503D7

Gyártói típuskód

CAD503D7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

5

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

42-42 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Mágneskapcsoló segédkapcs. 42VAC 5z rugós