Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló SN026423 - LC1F400FD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló SN026423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 200 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 500 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118094994

Sonepar cikkszám

SN026423

Gyártói cikkszám

LC1F400FD

Gyártói típuskód

LC1F400FD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

75 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-F, 3-pólusú, AC-3, 440 V 400A, tekercs 110 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - motorteljesítmény kW: 110 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz, 220 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 200 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz, 185 kW at 1000 V AC 50/60 Hz, 280 kW at 660…690 V AC 50/60 Hz, 250 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 257 kW at 500 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 1200 A <= 40 °C 3 perc, 1700 A <= 40 °C 1 perc, 3600 A <= 40 °C 10 s, 1000 A <= 40 °C 10 perc, 2400 A <= 40 °C 30 s - kapcsolt biztosíték méretezés: 400 A aM at <= 440 V, 500 A gG at <= 440 V - Ui névleges szigetelési feszültség: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1, 1500 V megfelel VDE 0110, C csoport - teljesítményveszteség pólusonként: 42 W AC-3, 65 W AC-1 - szerelőtartó: lemez - szabványok: IEC 60947-1, JEM 1038, EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1 - termékbizonyítványok: RINA, RMRoS, BV, CSA, DNV, GL, CCC, UL - Csatlakozás típusa: főáramkör: bar 2 x ( 30 x 5 mm), vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, főáramkör: lugs-ring terminals 2 cable(s) 150 mm2, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés - megszorítási nyomaték: főáramkör: 35 N.m, vezérlő áramkör: 1.2 N.m - üzemidő: 45...60 ms nyitás, 50...60 ms zárul - mechanikus tartósság: 10 Mcycles. Előnyök : Egy hatékony kínálat lehetőségei. A rendkívül kis méretű F sorozatú mágneskapcsolók kiválóan kielégítik a kiemelt teljesítmény iránti igényeket. Az LR9 elektronikus relével vagy a GV7motorvédővel együtt használva ezek a mágneskapcsolók ideális indítók, amelyek gyors és egyszerű választást, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében közös tartozékokat kínálnak.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületek:, A motorok valamennyi típusának vezérlése normál és nehéz működési feltételek mellett., Ohmos, induktív és kapacitív terhelések kezelése....