Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló SN029142 - LC1K06013FE7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló SN029142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110241891

Sonepar cikkszám

SN029142

Gyártói cikkszám

LC1K06013FE7

Gyártói típuskód

LC1K06013FE7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Mágneskapcsoló