Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló SN029144 - LC1K06013P7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló SN029144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110241921

Sonepar cikkszám

SN029144

Gyártói cikkszám

LC1K06013P7

Gyártói típuskód

LC1K06013P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024