Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló SN029146 - LC1K06103F7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló SN029146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110241976

Sonepar cikkszám

SN029146

Gyártói cikkszám

LC1K06103F7

Gyártói típuskód

LC1K06103F7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Védőrelé TeSys LC1-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 6A, tekercs 110 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..