Schneider - Mágneskapcsoló SN029150 - LC1K06103U7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.5 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110242003
Sonepar cikkszám
SN029150
Gyártói cikkszám
LC1K06103U7
Gyártói típuskód
LC1K06103U7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0