Schneider - MÁGNESKAPCSOLÓ SX106064 - LC1D186FD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110807165
Sonepar cikkszám
SX106064
Gyártói cikkszám
LC1D186FD
Gyártói típuskód
LC1D186FD
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
95 mm