Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tart. fesz.csökk. kioldó 380V G38760 - GVAU385

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tart. fesz.csökk. kioldó  380V G38760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110346022

Sonepar cikkszám

G38760

Gyártói cikkszám

GVAU385

Gyártói típuskód

GVAU385

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-440 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló tart. fesz.csökk. kioldó 380V