Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F265-330-hoz G42225 - LX1FH1102

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F265-330-hoz G42225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-115 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110553345

Sonepar cikkszám

G42225

Gyártói cikkszám

LX1FH1102

Gyártói típuskód

LX1FH1102

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-115 V

Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F265-330-hoz