Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 220/230VAC LC1D25-D32 G10053 - LX1D4M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-220 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110235128
Sonepar cikkszám
G10053
Gyártói cikkszám
LX1D4M7
Gyártói típuskód
D LX1D4M7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Mágneskapcsoló tekercs 220/230VAC LC1D25-D32