Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 240VAC LC1D40- D95-höz GT78703 - LX1D6U7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 240VAC LC1D40- D95-höz GT78703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110208863

Sonepar cikkszám

GT78703

Gyártói cikkszám

LX1D6U7

Gyártói típuskód

LX1D6U7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Mágneskapcsoló tekercs 240VAC LC1D40- D95-höz