Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 380VDC LC1-F115-150-hez G19322 - LX1FF380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 460-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110083088
Sonepar cikkszám
G19322
Gyártói cikkszám
LX1FF380
Gyártói típuskód
LX1FF380
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
460-480 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Mágneskapcsoló tekercs 380VDC LC1-F115-150-hez