Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC GT85409 - LX1D6V7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110208887
Sonepar cikkszám
GT85409
Gyártói cikkszám
LX1D6V7
Gyártói típuskód
LX1D6V7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Mágneskapcsoló tekercs 400VAC