Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC LC1-D25 32-höz G30103 - LX1D4Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC  LC1-D25 32-höz G30103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-380 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110232929

Sonepar cikkszám

G30103

Gyártói cikkszám

LX1D4Q7

Gyártói típuskód

LX1D4Q7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Mágneskapcsoló tekercs 400VAC LC1-D25 32-höz