Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 415VAC LC1-D G38737 - LXD1N7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 415VAC  LC1-D G38737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 415-415 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 415-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38737

Gyártói cikkszám

LXD1N7

Gyártói típuskód

LXD1N7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

415-415 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-415 V

Mágneskapcsoló tekercs 415VAC LC1-D