Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszültség csökkentő RC 110-240V SN008607 - LAERCU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480395185
Sonepar cikkszám
SN008607
Gyártói cikkszám
LAERCU
Gyártói típuskód
EasyPact LAERCU
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024