Schneider - MB3 SRC-24M T31 00 SX080539 - MB3-SC-24M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlőjel - 4-20 mA
Tápfeszültség - 24 VAC
Forgatónyomaték - 3 Nm
Szelepekhez alkalmas - Igen
Védettség - IP53
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080539
Gyártói cikkszám
MB3-SC-24M
Gyártói típuskód
MB3-SC-24M
Vezérlőjel:
4-20 mA
Tápfeszültség:
24 VAC
Forgatónyomaték:
3 Nm
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Védettség:
IP53
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Kivitel:
forgó
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Végérintkezők:
nélkül
Segédérintkező:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Automata emelés-felismerés:
Nem
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Nem
Max. felvett el. energia:
2.7 VA
Kézi irányítás:
Nem
Energiafogyasztás üzem közben:
2.5 W
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
Állapotjelentés:
nélkül
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Védettség (NEMA):
3
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Megengedett relatív nedvesség:
5-95 %