Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MB6 SRC-24T T31 00 SX080540 - MB6-SC-24T

MásolásMásolás
Schneider - MB6 SRC-24T T31 00 SX080540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Forgatónyomaték - 6 Nm

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Védettség - IP53

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX080540

Gyártói cikkszám

MB6-SC-24T

Gyártói típuskód

MB6-SC-24T

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Forgatónyomaték:

6 Nm

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Védettség:

IP53

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Kivitel:

forgó

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Végérintkezők:

nélkül

Segédérintkező:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Automata emelés-felismerés:

Nem

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Max. felvett el. energia:

3.5 VA

Kézi irányítás:

Nem

Energiafogyasztás üzem közben:

2.3 W

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Környezeti hőmérséklet:

0-76 °C

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

egyéb

Védettség (NEMA):

3

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

MB6 SRC-24T T31 00