Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 100A 25kA 3pol kézi IP30 GT47056 - LV429003

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 100A  25kA 3pol kézi IP30 GT47056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006456

Sonepar cikkszám

GT47056

Gyártói cikkszám

LV429003

Gyártói típuskód

NSX100F LV429003

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP30

Ez egy 3-pólusú alapkészülék a Compact NSX100F számára. A Compact NSX úgy van kialakítva, hogy optimalizálja a rendelkezésre álló helyet és a megszakítóképességet minden normál és speciális alkalmazáshoz. Ez az alapkészülék kioldóegység nélkül készül, és kompatibilis a külön megrendelt kioldóegység bármely típusával. Icu megszakítóképesség 36 kA 415 V~ esetén 50/60 Hz. Üzemi feszültsége 690 V~ 50/60 Hz (440 V~ 50/60 Hz, ha földzárlatvédelemmel van felszerelve). Számos opcionális funkcióval és kiegészítővel szerelhető fel. A méret 105 mm × 161 mm × 86 mm. Biztosítja a nemzetközi szabványok (IEC 60947), CCC, EAC és tengerészeti előírások betartását. A Compact NSX100F a Schneider Electric EcoStruxure Power architektúrájának része.