Schneider - Megszakító 100db felirati tábla G00127 - 29314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - készülék jelölő rendszer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00127
Gyártói cikkszám
29314
Gyártói típuskód
NS 29314
Tartozék fajtája:
készülék jelölő rendszer
100 db felirati tábla NS80-630. termékcsalád: INS320...630, INSJ400, INV100...250, INV320...630, NSF100...250, INS250, Compact - tartománykompatibilitás: Compact - Compact INS áramkör-megszakító, Compact - Compact INV áramkör-megszakító, Compact - Compact NS áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: azonosító címkék - készletenkénti mennyiség: 100 darabos készlet. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak. Biztonság és védelem.. Alkalmazások: A Compact szakaszolókapcsolók a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítik a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben:, Főkapcsoló, Ipari és szolgáltatói energiaelosztószekrények, Átkapcsoló rendszerek, Épületek: kereskedelmi épületek, hotelek, kórházak, irodák, Adatközpontok, szélerőművek, naperőművek, generátoros leágazások, Ipar: bányászat, autóipar, élelmiszeripar, vegyipar, Energia és infrastruktura: repülőterek, olaj és gáz, vízszolgáltatás, hajózás.. Előnyök : Biztonság és védelem.. Alkalmazások: Kimondottan motorvédelem megvalósítására 0,37…37 kW teljesítménytartományban.... Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra tervezett homogén, átfogó kínálat a Compact NS termékcsalád kiegészítőit és tartozékait használja fel.... Alkalmazások: Az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolói a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítenek a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben: ., Főelosztó, Helyi alelosztó, Fogyasztói elosztó, Automatizálási szekrény, Vészleállítás.. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..