Schneider - Megszakító 110/130V DC motoros hajtás NS400 G00303 - 32645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Működtetés feszültségtípusa - DC 
- Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás 
- Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-130 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00303
Gyártói cikkszám
32645
Gyártói típuskód
MT400 32645
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-130 V
Motor-mechanika Compact MT400, 110..130 V DC. termékcsalád: NS400...630, NS400...630 DC - névleges áramerősség: 400 A. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..