Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 24V AC nullfesz kioldó NS100-630 GT51630 - 29404

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 24V AC nullfesz kioldó NS100-630 GT51630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430294047

Sonepar cikkszám

GT51630

Gyártói cikkszám

29404

Gyártói típuskód

MN 29404

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás Compact MN, 24 V AC 50/60 Hz. készülék rövid megnevezése: MN - feszültségkioltási típus: feszültséghiány-kioldás. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..