Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi komplett IP30 SN021492 - LV432678

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi komplett IP30 SN021492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-400 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480015090

Sonepar cikkszám

SN021492

Gyártói cikkszám

LV432678

Gyártói típuskód

LV432678

Névleges tartós áram Iu:

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-400 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

216-4000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-4800 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP30

Compact NSX400F megszakító, Micrologic 5,3A, 400A, 3-pólusú 3d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX400F - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: F - megszakítási kapacitás: 40 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 30 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, megfelel IEC 60947-2, Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel EN 60947-2, igen megfelel IEC 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: Micrologic 5.3 A - kioldóegység technológia: elektronikus - kioldóegység védelmi funkciók: LSI - védelem típusa: rövid idejű zárlatvédelem, túlterhelés elleni védelem (tartós), pillanatnyi rövidzár védelem.