Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 48V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00151 - 29385

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  48V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00151

Gyártói cikkszám

29385

Gyártói típuskód

MX 29385

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Somogyi Elektronic ; LED modul, 7W, 140mm, 4200K, félkör