Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 630A 3P fix kézi NS630 Microlog. 2.0 IP40 GT19611 - 33461

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A 3P fix kézi NS630 Microlog. 2.0 IP40 GT19611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430334613

Sonepar cikkszám

GT19611

Gyártói cikkszám

33461

Gyártói típuskód

33461

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-630 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-6300 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP40

Veszteségi teljesítmény:

30 W

Megszakító 630A 3P fix kézi NS630 Microlog. 2.0 IP40