Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 630A 50kA 3pol kézi komplett SN019606 - LV432956

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A 50kA 3pol kézi komplett SN019606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480015649

Sonepar cikkszám

SN019606

Gyártói cikkszám

LV432956

Gyártói típuskód

LV432956

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

630 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

630 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

150 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

6 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

5

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Megszakító 630A 50kA 3pol kézi komplett