Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 75A 15kA 3pol 400V EasyPact IP20 SN002148 - EZC100N3075

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 75A 15kA 3pol 400V EasyPact IP20 SN002148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 15 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-75 A

  • Névleges feszültség - 550-550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430300878

Sonepar cikkszám

SN002148

Gyártói cikkszám

EZC100N3075

Gyártói típuskód

EasyPact EZC100N3075

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

15 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-75 A

Névleges feszültség:

550-550 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP20

Veszteségi teljesítmény:

10.8 W

Megszakító 75A 15kA 3pol 400V EasyPact IP20