Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA1,5 IP40 GT85808 - 28106

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  80A 70kA 3pol kézi MA1,5 IP40 GT85808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-1120 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - mágneses

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430281061

Sonepar cikkszám

GT85808

Gyártói cikkszám

28106

Gyártói típuskód

NS80H-MA 28106

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-1120 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

mágneses

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

egyéb

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

70 kA

Védettség:

IP40

Magasság:

120 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

80 mm

Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA1,5