Schneider - Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA12,5 IP40 G00044 - 28103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-1120 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430281030
Sonepar cikkszám
G00044
Gyártói cikkszám
28103
Gyártói típuskód
NS80H-MA 28103
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
480-1120 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
90 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
80 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
70 kA
Magasság:
120 mm