Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA6,3 IP40 G00045 - 28104

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  80A 70kA 3pol kézi MA6,3 IP40 G00045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-1120 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430281047

Sonepar cikkszám

G00045

Gyártói cikkszám

28104

Gyártói típuskód

NS80H-MA 28104

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-1120 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP40

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Szélesség:

90 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

80 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

70 kA

Magasság:

120 mm

Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA6,3