Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító CVS100BS TM80D 3P3D IP43 SN008943 - LV510937

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító CVS100BS TM80D 3P3D IP43 SN008943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 64-80 A

  • Veszteségi teljesítmény - 11.9 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480225307

Sonepar cikkszám

SN008943

Gyártói cikkszám

LV510937

Gyártói típuskód

EasyPact LV510937

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Névleges feszültség:

440-440 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

64-80 A

Veszteségi teljesítmény:

11.9 W

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP40

Megszakító CVS100BS TM80D 3P3D IP43