Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító EasyPact CVS100B (25 kA) 3P3D TM100D IP40 GT83339 - LV510307

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító EasyPact CVS100B (25 kA) 3P3D TM100D IP40 GT83339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-100 A

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480220142

Sonepar cikkszám

GT83339

Gyártói cikkszám

LV510307

Gyártói típuskód

EasyPact LV510307

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-100 A

Névleges feszültség:

440-440 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-800 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP40

Veszteségi teljesítmény:

13.7 W

Megszakító EasyPact CVS100B (25 kA) 3P3D TM100D IP40