Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító EasyPact CVS160B (25 kA) 3P3D TM125D IP40 GT84751 - LV516302

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító EasyPact CVS160B (25 kA) 3P3D TM125D IP40 GT84751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-125 A

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480228926

Sonepar cikkszám

GT84751

Gyártói cikkszám

LV516302

Gyártói típuskód

EasyPact LV516302

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-125 A

Névleges feszültség:

440-440 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP40

Veszteségi teljesítmény:

10.78 W

Megszakító EasyPact CVS160B (25 kA) 3P3D TM125D IP40