Schneider - Megszakító hossz hajtás fekete fogantyú NS400-630 SN024514 - 32598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024514
Gyártói cikkszám
32598
Gyártói típuskód
NS 32598
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Elülső forgókar, fekete, NS400..630/NS400..630DC/NR400…630/NSJ400…630-hoz. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú színe: fekete - fogantyú homloklap színe: fekete - forgatófogantyú szerelési stílus: kibővített. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..