Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító hossz rot hajtás standard fek kar GT42505 - LV429338

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító hossz rot hajtás standard fek kar GT42505

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480020292

Sonepar cikkszám

GT42505

Gyártói cikkszám

LV429338

Gyártói típuskód

LV429338

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Ez egy hosszabbított forgatókaros hajtás Compact NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J készülékekhez és EasyPact CVS 100/160/250 eszközökhöz. Szigetelésre alkalmas, és standard alkalmazásokhoz használatos. Megtartja a hozzáférést a kioldóegység beállításaihoz és a nyomógombhoz. Standard fekete fogantyúval van felszerelve. A készülék három pozícióját mutatja: O (OFF), I (ON) és kioldott. Ez a hosszabbított változat lehetővé teszi az elosztószekrények hátoldalán telepített készülékek működtetését az elosztószekrény előlapjáról. A megszakító hátulja és a elosztószekrény ajtaja közötti távolság 185 mm és 600 mm között van. A védettség IP55 és IK08. Ez a forgatókaros hajtás OFF állásban lelakatolható 1-3 db nem szállított lakattal (a bilincs átmérője 5 - 8 mm). Opcióként a fogantyú aljára Ronis vagy Profalux biztonsági zárat is lehet szerelni, így a lakatolással megegyező funkció érhető el.