Schneider - Megszakító közv kézi hajtás fekete fog NS100-250 G00138 - 29337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tengelyhosszabbítás - Nem
Ajtóreteszeléssel - Nem
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00138
Gyártói cikkszám
29337
Gyártói típuskód
NS 29337
Tengelyhosszabbítás:
Nem
Ajtóreteszeléssel:
Nem
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Elülső forgókar NS 100..250, fekete kar. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú homloklap színe: fekete - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett hírnevet és ért el jelentős piaci sikereket és vált kategóriájában meghatározóvá. Innovációban, termékválasztékban, műszaki megoldásokban folyamatosan fejlesztett kínálat maximálisan teljesíti a védelemmel szemben támasztott igényeket.... Alkalmazások: Szolgáltatói és ipari létesítményekben a kisfeszültségű hálózatok védelme különös tekintettel az alábbi alkalmazásokhoz:, Energiaelosztás, Motorvédelemben, Generátorvédelem, Gépi berendezések védelme, Speciális alkalmazások:, DC hálózatok, Védelem szennyezett hálózatokban, Alagutak (1000 V), Repülőterek (400 Hz), Hajózás..