Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító mellső felső csatl. fix 1250A GT10587 - 33600

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító mellső felső csatl. fix 1250A GT10587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Alkalmas pólusok számához - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430336006

Sonepar cikkszám

GT10587

Gyártói cikkszám

33600

Gyártói típuskód

33600

Kivitel:

egyéb

Alkalmas pólusok számához:

3

Prisma Plus, P System, hátsópanel, W = 300mm, IP30. IP védettségi szint: IP30. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megszakító méretétől és a csatlakozások típusától függ. A különböző készülékek beépítéséhez szerelőlapok és homloklapok állnak rendelkezésre. A gyártó által tesztelt megoldások a magas rendelkezésreállást, nagy megbízhatóságot és a biztonságot szavatolják.. A Prisma Plus elosztóberendezések könnyedén bővíthetők anélkül, hogy az eredeti berendezés teljesítményére kihatással lenne.... Alkalmazások: A Prisma Plus kapcsolószekrény-családok a szolgáltatói és ipari létesítményekben villamos energiaelosztási feladatokat látnak el 3200A-ig....