Schneider - Megszakítóhoz 240mm2 sajtolható kábesaru rézkábelhez 3db/cs GT72594 - LV432500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480019470
Sonepar cikkszám
GT72594
Gyártói cikkszám
LV432500
Gyártói típuskód
LV432500
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nélkül
Schneider Automatizálási Kampány 2024