Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedélle SN029572 - MTN2414-0414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Kapcsolt nulla - Nem
Védőérintkező - földelő kapcsok
Aktív érintkezők száma (kerek) - 4
Aktív érintkezők száma (lapos) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480305740
Sonepar cikkszám
SN029572
Gyártói cikkszám
MTN2414-0414
Gyártói típuskód
Merten WD MTN2414-0414
Kivitel:
egyéb
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
földelő kapcsok
Aktív érintkezők száma (kerek):
4
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Aktív kapcsolatok száma (négyzet):
0
Jelzőlámpával:
Nem
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Egységek száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Igen
Áthurkoló funkcióval:
Igen
Hurokátmenetek száma:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK03
Készülék szélesség:
80 mm
Készülék magasság:
107 mm
Készülék mélység:
49 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem